- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- マーキングチョーク たくみのおすすめ人気ランキング
マーキングチョーク たくみのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新94件の「マーキングチョーク たくみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 チョーク」、「マーキングチョーク」、「マグネット墨つぼ」などの商品も取り扱っております。
マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質パラフィン+顔料寸法(直径Φ×高さH)(mm)(チョーク)13×110
短くなったチョークも快適に使えます。
折れたチョークもOK
(たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
寸法(mm)H85×20
1個
¥179税込¥197
当日出荷
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55商品タイプ本体
日陰でもよく見える蛍光色のマーキングチョーク
材質パラフィン+蛍光顔料全長(mm)100直径(Φmm)13
たくみ蛍光チョーク ピンク
蛍光色チョークです。
材木や鉄材などへのマーキングに適しています。
濡れても消えにくいです。
用途建築マーキング仕様六角型材質パラフィン、蛍光顔料寸法(mm)Φ13×100質量(g)15タイプ油性
たくみビルマーカー
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。2018年トラスコ掲載ページ1 2145材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)37仕様芯径(mm):5
快適な書き味の水性チョーク。水を含んだ布などで消して、修正することができます。
用途建築マーキング用。全長(mm)芯:約90タイプ替え芯寸法(幅W×高さH)(mm)0太さ(mm)芯:水性5.0
たくみビルチョーク
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS質量(g)822018年トラスコ掲載ページ1 2145
作業が速い3倍速巻取り
本体が鉄部にピタリと付くマグネット付
粉が湿りにくい完全密閉式
遊星ギア式で3倍速巻取り方式
高性能シールリングとロック式カルコで完全密閉式
トラスコ品番245-8837質量(g)160糸の長さ(m)20
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
快適なノック式石筆ホルダー登場!。鉄板や鉄骨などのマーキングに。石筆細丸専用ホルダー。
用途鉄材・コンクリートなどのマーキングに全長(mm)約134替芯たくみ 石筆 細丸
1本
¥469税込¥516
当日出荷
軍手でも持ちやすい三角形状のゴムグリップです
用途建築マーキングに。セット内容セーフティーコード(約20cm)、マグネット付クリップ材質ABS樹脂、アルミ、真鍮、エラストマー、鉄質量(g)202018年トラスコ掲載ページ1 2149
雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用寸法(mm)(ボトル)220×140×265質量(kg)5容量(g)5000
飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用寸法(mm)(ボトル)220×140×265質量(kg)5容量(g)5000
たくみノック式チョーク替エ芯
太くて強いなめらかチョーク(ソフトタイプ・キャップ付き)
木材・コンクリート・金属・プラスチック・石材への書き込みに。
3.8mm芯
タイプ替え芯寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)50×187
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに最適です。
水に濡れても消えにくいです。
用途溶接、建築マーキングに形状細丸仕様石筆細丸(5Φ×80)1箱100本入トラスコ品番146-8610材質ろう石寸法(mm)直径5×80質量(g)400
1箱(100本)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。
タップリ500g入
各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。色白トラスコ品番245-8977
1個(500g)
¥999税込¥1,099
当日出荷